| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-76S3912 Herst.-Nr.: ADM2481BRWZ-RL7 EAN/GTIN: 4099879085283 |
| | |
|
| | |
| Digitale Isolierung, ADM2481BRWZ-RL7, ANALOG DEVICES Der ADM2481BRWZ-RL7 ist ein differentieller Bustransceiver, der als integrierte, galvanisch isolierte Komponente für die bidirektionale Datenkommunikation auf symmetrischen Mehrpunkt-Busübertragungsleitungen konzipiert ist. Features * RS-485-Transceiver mit elektrischer Datenisolierung * 500 kbps Datenrate * Anstiegsgeschwindigkeitsbegrenzte Treiberausgänge * Echte ausfallsichere Empfängereingänge * 256 Knoten am Bus Anwendungen * Niedrige Leistung RS-485/RS-422 Netzwerke * Isolierte Schnittstellen * Gebäudeleitsysteme * Mehrpunkt-Datenübertragungssysteme Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 3 | Datenübertragungsrate: | 500 kbit/s | Eingangsspannung: | 0.5 V | Gehäuse: | SOIC-16 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Stoßspitzensperrspannung V RMS: | 2500 V | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Digitaler Isolator |
| | |
| |