Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 20 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3362H-1-203LF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 20 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3362H-1-203LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 20 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3362H-1-203LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 20 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3362H-1-203LF
Artikel-Nr.:
     4502-76E4420
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362H-1-203LF
EAN/GTIN:
     4099879895998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Cermet-Trimmpotentiometer, 3362H-1-203LF, Bourns Cermet-Trimmpotentiometer, 20 kΩ, 0.5 W Features * Singleturn / Cermet / Industrie / Abgedichtet * Miniatur-Paket * Rotor ausgelegt für automatische Maschinenverstellung * Widersteht rauen Umgebungen und Tauchreinigungsprozessen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
6.99 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Einstellung:
oben
Höhe:
4.88 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
6.6 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
20 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 12,5 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.