Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 kΩ, 0.25 W, THT, seitlich, 3266P-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 kΩ, 0.25 W, THT, seitlich, 3266P-
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 kΩ, 0.25 W, THT, seitlich, 3266P-
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 kΩ, 0.25 W, THT, seitlich, 3266P-
Artikel-Nr.:
     4502-76E2232
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266P-1-504LF
EAN/GTIN:
     4099879892768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Cermet-Trimmpotentiometer, 3266P-1-504LF, Bourns Cermet-Trimmpotentiometer, 500 kΩ, 0.25 W Features * Multiturn / Cermet / Industrie / Abgedichtet * Standoffs ermöglichen gründliches Waschen der Leiterplatte * Band- und Spulenverpackung verfügbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
6.78 mm
Drehbereich (elektrisch):
4320 °
Einstellung:
seitlich
Höhe:
4.5 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
6.71 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
12
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
500 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00064 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer 0,25 w, trimmer potentiometer, cermet-trimmer bourns, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,68*
€ 2,46*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 380,60*
€ 457,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,28*
€ 544,1632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,43*
€ 474,1317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 392,66*
€ 467,2654
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 384,40*
€ 457,436
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 380,60*
€ 452,914
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.