Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, THT, seitlich, 3266P-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, THT, seitlich, 3266P-1
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, THT, seitlich, 3266P-1
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, THT, seitlich, 3266P-1
Artikel-Nr.:
     4502-76E2210
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266P-1-501LF
EAN/GTIN:
     4099879892690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Cermet-Trimmpotentiometer, 3266P-1-501LF, Bourns Cermet-Trimmpotentiometer, 500 Ω, 0.25 W Features * Multiturn / Cermet / Industrie / Abgedichtet * Standoffs ermöglichen gründliches Waschen der Leiterplatte * Band- und Spulenverpackung verfügbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
6.78 mm
Drehbereich (elektrisch):
4320 °
Einstellung:
seitlich
Höhe:
4.5 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
6.71 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
12
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
500 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00064 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.