Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 150 mΩ, 100 MHz, 600 Ω, ±25 %, MPZ1608S601AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 150 mΩ, 100 MHz, 600 Ω, ±25 %, MPZ1608S601AT
Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 150 mΩ, 100 MHz, 600 Ω, ±25 %, MPZ1608S601AT
Artikel-Nr.:
     4502-76D6129
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ1608S601AT
EAN/GTIN:
     4099889050271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD-Ferritperle, MPZ1608S601AT, TDK Features * Lärmreduktionslösung für Stromleitung * Hat im Vergleich zur Serie MMZ einen niedrigen Gleichstromwiderstand für Kompatibilität mit großen Strömen, optimal für niedrigen Stromverbrauch * Gute Leistung auch in Signalleitungen, wo ein niedriger Gleichstromwiderstand erforderlich ist Anwendungen * Lärmentfernung für mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-Terminals sowie verschiedene Module * Lärmentfernung bei PCs und Rekordern, Haushaltsgeräten wie STBs, Smart Grids und Industriegeräten
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gleichstrom:
1 A
Gleichstromwiderstand:
150 mΩ
Höhe:
0.6 mm
Impedanz:
600 Ω
Länge:
1.6 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0509*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,0878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,0775
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,064*
€ 0,076
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.