Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 150 mΩ, 100 MHz, 470 Ω, ±25 %, MPZ1608B471AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 150 mΩ, 100 MHz, 470 Ω, ±25 %, MPZ1608B471AT
Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 150 mΩ, 100 MHz, 470 Ω, ±25 %, MPZ1608B471AT
Artikel-Nr.:
     4502-76D6099
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ1608B471AT
EAN/GTIN:
     4099889050011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
SMD Ferrit
drosselspule tdk
SMD-Ferritperle, MPZ1608B471AT, TDK Features * Lärmreduktionslösung für Stromleitung * Hat im Vergleich zur Serie MMZ einen niedrigen Gleichstromwiderstand für Kompatibilität mit großen Strömen, optimal für niedrigen Stromverbrauch * Gute Leistung auch in Signalleitungen, wo ein niedriger Gleichstromwiderstand erforderlich ist Anwendungen * Lärmentfernung für mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-Terminals sowie verschiedene Module * Lärmentfernung bei PCs und Rekordern, Haushaltsgeräten wie STBs, Smart Grids und Industriegeräten
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gleichstrom:
1 A
Gleichstromwiderstand:
150 mΩ
Höhe:
0.8 mm
Impedanz:
470 Ω
Länge:
1.6 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
4000
€ 5,90*
ab € 0,0225*
€ 0,032*
2 Tage
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,0173*
€ 0,0341*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0432*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0259*
€ 0,1516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,0514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.