Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1210, 470 µH, 75 mA, 1210F-471K-01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1210, 470 µH, 75 mA, 1210F-471K-01
HF-Drossel, SMD 1210, 470 µH, 75 mA, 1210F-471K-01
HF-Drossel, SMD 1210, 470 µH, 75 mA, 1210F-471K-01
Artikel-Nr.:
     4502-76D2978
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210F-471K-01
EAN/GTIN:
     4099889042986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Rolle mit 800 Stück, HF-Drossel, 1210F-471K-01, FASTRON Der 1210F-471K-01 ist eine Chip-Induktivität, die zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen (RF) mit underen elektronischen Geräten verwendet wird. Anwendungen * Oszillator und Signalgeneratoren * Mobile Telekommunikation * Automobil-Subsysteme * Wireless Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
3 mm
Gleichstrom:
75 mA
Gleichstromwiderstand:
20.5 Ω
Gütefaktor Q:
Q 22
Höhe:
2.4 mm
Induktivität:
470 µH
Länge:
3.8 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule 470µh, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 136,712*
€ 171,712*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 173,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,76*
€ 206,7744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,00*
€ 204,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,952*
€ 182,01288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,712*
€ 174,58728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,36*
€ 164,6484
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,17295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.