Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1206, 18 µH, 130 mA, 1206F-180K-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1206, 18 µH, 130 mA, 1206F-180K-08
HF-Drossel, SMD 1206, 18 µH, 130 mA, 1206F-180K-08
HF-Drossel, SMD 1206, 18 µH, 130 mA, 1206F-180K-08
Artikel-Nr.:
     4502-76D2926
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1206F-180K-08
EAN/GTIN:
     4099889042917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Rolle mit 1000 Stück, HF-Drossel, 1206F-180K-08, FASTRON Der 1206F-180K-08 ist eine Chip-Induktivität, die zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen (RF) mit underen elektronischen Geräten verwendet wird. Anwendungen * Oszillator und Signalgeneratoren * Mobile Telekommunikation * Automobil-Subsysteme * Wireless Kommunikation
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1206
Breite:
2.5 mm
Gleichstrom:
130 mA
Gleichstromwiderstand:
9 Ω
Gütefaktor Q:
Q 16
Höhe:
1.6 mm
Induktivität:
18 µH
Länge:
4 mm
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.