Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0402, 220 nH, 50 mA, 0402AS-R22K-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0402, 220 nH, 50 mA, 0402AS-R22K-08
HF-Drossel, SMD 0402, 220 nH, 50 mA, 0402AS-R22K-08
HF-Drossel, SMD 0402, 220 nH, 50 mA, 0402AS-R22K-08
Artikel-Nr.:
     4502-76D2658
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0402AS-R22K-08
EAN/GTIN:
     4099889042856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-Drossel, 0402AS-R22K-08, Fastron Der 0402AS-R22K-08 wird als Energiespeicher in Schaltnetzteilen zur Erzeugung von Gleichstrom eingesetzt. Features * Drahtgewickelte Chip-Induktivitäten sind speziell für RF-Anwendungen konzipiert, die eine optimale Güte bei Hochfrequenzschaltungen erfordern * Die Gold-Flash-Pad-Metallisierung sorgt für bessere Lötbarkeit und damit für eine höhere Ausbeute in Ihrer Produktion. * Darüber hinaus schützt ihre Verkapselung nicht nur die Wicklung, sondern ermöglicht auch die Oberflächenmontage. * Es ist in kompakten Größen (von 0402 bis 1812) in Rollenverpackung erhältlich Anwendungen * Verwendung in LC-Schwingkreisen wie Oszillatoren und Signalgeneratoren, Impendanzanpassung, HF-Filter usw. * Mobile Telekommunikation: GSM, CDMA, TCDMA, schnurlose Telefone, 2-Wege-Funk * Kfz-Subsysteme: TPMS, schlüsselloser Zugang, Anti-Diebstahl, GPS * Drahtlose Kommunikation: W-LAN, WIFI, WIMAX, RFID, Bluetooth * Nicht-magnetische Versionen für medizinische Bildgebungsanwendungen: ASM-Reihe
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0402
Breite:
0.65 mm
Gleichstrom:
50 mA
Gleichstromwiderstand:
2 Ω
Gütefaktor Q:
Q 10
Höhe:
0.7 mm
Induktivität:
220 nH
Länge:
1.2 mm
Messfrequenz:
50 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 0,48*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.