Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0402, 12 nH, 640 mA, 0402AS-012J-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0402, 12 nH, 640 mA, 0402AS-012J-08
HF-Drossel, SMD 0402, 12 nH, 640 mA, 0402AS-012J-08
HF-Drossel, SMD 0402, 12 nH, 640 mA, 0402AS-012J-08
Artikel-Nr.:
     4502-76D2628
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0402AS-012J-08
EAN/GTIN:
     4099889042801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-Drossel, 0402AS-012J-08, FASTRON Der 0402AS-012J-08 ist eine Chip-Induktivität, die zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen (RF) mit underen elektronischen Geräten verwendet wird. Anwendungen * Oszillator und Signalgeneratoren * Mobile Telekommunikation * Automobil-Subsysteme * Wireless Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0402
Breite:
0.65 mm
Gleichstrom:
640 mA
Gleichstromwiderstand:
170 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 24
Höhe:
0.7 mm
Induktivität:
12 nH
Länge:
1.2 mm
Messfrequenz:
250 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
10
€ 5,90*
ab € 0,139*
€ 0,403*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.