| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75P1061 Herst.-Nr.: RF2628-000 EAN/GTIN: 4099891879266 |
| | |
|
| | |
| PTC-Sicherung, RF2628-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-Video-Empfänger * Industrielle Steuerungen * Transformatoren * Computer Hauptplatinen * Modems * USB-Hubs, Ports und Peripheriegeräte * CD-ROMs * Spielautomaten * IEEE-1394-Anschlüsse * Batteriepacks * Telefone * Faxgeräte * Analoge und digitale Leitungskarten * Druckers Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,57* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,18* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|