Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellbare Sicherung, RF2561-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückstellbare Sicherung, RF2561-000
Rückstellbare Sicherung, RF2561-000
Artikel-Nr.:
     4502-75P0989
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2561-000
EAN/GTIN:
     4099891878542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PTC-Sicherung, RF2561-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-Video-Empfänger * Industrielle Steuerungen * Transformatoren * Computer Hauptplatinen * Modems * USB-Hubs, Ports und Peripheriegeräte * CD-ROMs * Spielautomaten * IEEE-1394-Anschlüsse * Batteriepacks * Telefone * Faxgeräte * Analoge und digitale Leitungskarten * Druckers
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,29056*
€ 0,36924*
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
5
€ 5,90*
ab € 0,211*
€ 0,592*
1 Tag
28461
1
€ 14,99*
ab € 0,273*
€ 0,901*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-R400
ab € 0,27*
Ähnlich
Multicomp
MC33164
ab € 0,168*
Ähnlich
Littelfuse
30R400UF
ab € 0,129*
Ähnlich
Littelfuse
30R400UMR
ab € 0,442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.