Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, 1812L110/24DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, 1812L110/24DR
PTC-Sicherung, 1812L110/24DR
Artikel-Nr.:
     4502-75P0665
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1812L110/24DR
EAN/GTIN:
     4099891875305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PTC-Sicherung, 1812L110/24DR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht ist. Features * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei * Schnelle Reaktion * Kompakte Bauweise * Niedriger Widerstand * Niedriges Profil * Kompatibel mit Hochtemperaturloten Anwendungen * Plug-and-Play-Schutz für Motherboards und Peripheriegeräte * USB-Peripheriegeräte * PCI-Karten * Anschlussschutz für Spielkonsolen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,25844*
€ 0,32612*
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
2 Tage
6662
1
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 0,763*
1
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 0,926*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 585,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC36225
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.