Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtpotentiometer, 2.5 kΩ, 0.2 W, linear, Lötöse, RV16A-10 6,35MM 2K5 LIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schichtpotentiometer, 2.5 kΩ, 0.2 W, linear, Lötöse, RV16A-10 6,35MM 2K5 LIN
Schichtpotentiometer, 2.5 kΩ, 0.2 W, linear, Lötöse, RV16A-10 6,35MM 2K5 LIN
Schichtpotentiometer, 2.5 kΩ, 0.2 W, linear, Lötöse, RV16A-10 6,35MM 2K5 LIN
Artikel-Nr.:
     4502-75E852
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     RV16A-10 6,35MM 2K5 LIN
EAN/GTIN:
     4099879974266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Resistor
Widerstand
Wiederstand
Schichtpotentiometer Typ ALPHA POT 16 RV16A-10. Mit 6,35 mm Metallachse, für Drahtanschluss; Achslänge: 15 mm, Drehwinkel: 300° ±5,0 %, Zentralbefestigung: M 7 x 0,75 mm. Linear. Belastbarkeit: 0,2 W. Typ: 2K5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Schichtpotentiometer
Breite:
9.5 mm
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
16.5 mm
Leistung:
0.2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
2.5 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.