Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitplastik Potentiometer, 220 Ω, 0.4 W, linear, Lötstift, PC20BU 6MM F1 220R LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitplastik Potentiometer, 220 Ω, 0.4 W, linear, Lötstift, PC20BU 6MM F1 220R LI
Leitplastik Potentiometer, 220 Ω, 0.4 W, linear, Lötstift, PC20BU 6MM F1 220R LI
Leitplastik Potentiometer, 220 Ω, 0.4 W, linear, Lötstift, PC20BU 6MM F1 220R LI
Artikel-Nr.:
     4502-75E740
Hersteller:
     Omeg
Herst.-Nr.:
     PC20BU 6MM F1 220R LIN
EAN/GTIN:
     4099879973894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Leitplastik-Potentiometer Typ Omeg PC20BU F1. Mit 6,0 mm Kunststoffachse; Ausführung: linear, für Printmontage, Achslänge: 50 mm, Belastbarkeit: 0,4 W (bei +40 °C), Temperaturbereich: –25 bis +70 °C, Toleranz: ±20 %, Drehwinkel: 300° (eff. 267°), Linearität: ±4,0 %, Isolationsspannung: 1000 VAC, Lebensdauer: 20.000 Zyklen, Zentralbefestigung: M 10 x 0,75 mm. Typ: 220R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Leitplastik Potentiometer
Breite:
10.7 mm
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
20.4 mm
Leistung:
0.4 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.01112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,4w, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Leitplastik-Potentiometer, Leitplastikpotenziometer, Leitplastikpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.