Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 1515, 150 µH, 320 mA, 1616FPS-151M-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 1515, 150 µH, 320 mA, 1616FPS-151M-01
Leistungsdrossel, SMD 1515, 150 µH, 320 mA, 1616FPS-151M-01
Leistungsdrossel, SMD 1515, 150 µH, 320 mA, 1616FPS-151M-01
Artikel-Nr.:
     4502-75D6316
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1616FPS-151M-01
EAN/GTIN:
     4099889041064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
SMD-Leistungsdrossel, 1616FPS-151M-01, Fastron Chip-Typ Features * Die Chip-Leistungsinduktivität 1616FPS-151M-01 ist mit einem Ferritkern mit hoher Flussdichte ausgestattet * Kleine Grundflächen 3x3, 4x4, 6x6 mm und flaches Flachprofil * Der Induktivitätsbereich reicht von 0,5µH bis 220µH * Nennstrom bis zu 6,5A * Die Modelle sind mit einem neu entwickelten Ferrit-Epoxidharz magnetisch abgeschirmt. * Diese Induktivitäten bieten gute Lötbarkeit mit bleifrei verzinnten Anschlüssen und sind RoHS-konform Anwendungen * Geeignet für Schaltungen, bei denen eine hohe Stromsättigung kritisch ist * Wenn es auf geringe Größe ankommt, nur 1,5 mm und mehr Profil für DC/DC-Wandler, zum Beispiel in tragbaren Geräten * Hintergrundbeleuchtung für Tablet-Anzeigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 1515
Breite:
4.2 mm
Gleichstrom:
320 mA
Gleichstromwiderstand:
2.4 Ω
Höhe:
1.8 mm
Induktivität:
150 µH
Länge:
4.2 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
350 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Datenleitungsdrossel, Datenleitungsinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.