Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 1515, 22 µH, 900 mA, 1616FPS-220M-01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 1515, 22 µH, 900 mA, 1616FPS-220M-01
Leistungsdrossel, SMD 1515, 22 µH, 900 mA, 1616FPS-220M-01
Leistungsdrossel, SMD 1515, 22 µH, 900 mA, 1616FPS-220M-01
Artikel-Nr.:
     4502-75D6311
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1616FPS-220M-01
EAN/GTIN:
     4099889041033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Leistungsdrossel, 1616FPS-220M-01, FASTRON Der 1616FPS-220M-01 ist eine Chip-Induktivität, die zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen (RF) mit underen elektronischen Geräten verwendet wird. Anwendungen * DC/DC-Wandler * Tragbare Geräte * Hintergrundbeleuchtung für Displays
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 1515
Breite:
4.2 mm
Gleichstrom:
900 mA
Gleichstromwiderstand:
0.348 Ω
Höhe:
1.8 mm
Induktivität:
22 µH
Länge:
4.2 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
950 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Datenleitungsdrossel, Datenleitungsinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,28285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 940,95*
€ 1.119,7305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 939,90*
€ 1.118,481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 912,00*
€ 1.085,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 887,52*
€ 1.056,1488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 848,55*
€ 1.009,7745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.