Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 1515, 10 µH, 1.3 A, 1616FPS-100M-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 1515, 10 µH, 1.3 A, 1616FPS-100M-01
Leistungsdrossel, SMD 1515, 10 µH, 1.3 A, 1616FPS-100M-01
Leistungsdrossel, SMD 1515, 10 µH, 1.3 A, 1616FPS-100M-01
Artikel-Nr.:
     4502-75D6309
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1616FPS-100M-01
EAN/GTIN:
     4099889041019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Leistungsdrossel, 1616FPS-100M-01, FASTRON Der 1616FPS-100M-01 ist eine Chip-Induktivität, die zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen (RF) mit underen elektronischen Geräten verwendet wird. Anwendungen * DC/DC-Wandler * Tragbare Geräte * Hintergrundbeleuchtung für Displays
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 1515
Breite:
4.2 mm
Gleichstrom:
1.3 A
Gleichstromwiderstand:
0.18 Ω
Höhe:
1.8 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
4.2 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
1.4 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Datenleitungsdrossel, Datenleitungsinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.