Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsfilter, 15 A, 100 V (DC), 859619F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungsfilter, 15 A, 100 V (DC), 859619F-1
Durchführungsfilter, 15 A, 100 V (DC), 859619F-1
Artikel-Nr.:
     4502-75D371
Hersteller:
     API Technologies
Herst.-Nr.:
     859619F-1
EAN/GTIN:
     4099889081381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Durchführungsfilter
Durchführungsfilter Typ 51F-713.../859. Für die Unterdrückung unerwünschter Störungen auf Ein- und Ausgangsleitungen im HF-Bereich; Sperrbereich: 25 MHz bis 1,0 GHz, Sperrdämpfung: max. 55 dB, Kapazität: 1000 bis 3000 pF, Betriebsspannung: 100 V, Betriebsstrom max.: 15 A, Ausführung: resonanzfreier Tiefpass-Filter. Typ: 859619F–1, mit 8–32 Gewinde ohne Mutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungsfilter
Kapazität X|Y:
X2 1 nF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
100 V
Nennstrom:
15 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.