Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 20 kHz bis 500 MHz, 1 A, 250 VAC, 250 W, Printklemme, EMZ 802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, 20 kHz bis 500 MHz, 1 A, 250 VAC, 250 W, Printklemme, EMZ 802
Netzfilter, 20 kHz bis 500 MHz, 1 A, 250 VAC, 250 W, Printklemme, EMZ 802
Artikel-Nr.:
     4502-75D3523
Hersteller:
     AUTH
Herst.-Nr.:
     EMZ 802
EAN/GTIN:
     4099889081312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Universal-Breitband-Netzfilter Typ AUTH EMZ 802. Mit hoher Sperrdämpfung und breitbandiger HF-Entstörung, Erdleiterverdrosselung, geschirmtem Metallgehäuse gegen HF-Störstrahlung, Sicherung; Nennspannung: 110 bis 250 VAC, 50/60 Hz, Anschluß: Klemmleiste 1,5 mm², Maße 36 x 63 x 114 mm. Auswahl größtmögliche Filterbandbreite in Relation der max. Strombelastbarkeit. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, Sperrbereich, Sperrdämpfung): EMZ 802, 2,0 A, 20 kHz bis 500 MHz, 10 bis 70 dB
Weitere Informationen:
Anschluss:
Printklemme
Ausführung:
Netzfilter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Leistung:
250 W
max. Frequenz:
500 MHz
max. Temperatur:
50 °C
min. Frequenz:
20 kHz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.27482 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.