Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 200 kHz bis 200 MHz, 16 A, 250 VAC, 4 kW, Schutzkontakt (CEE 7/4), E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Netzfilter, 200 kHz bis 200 MHz, 16 A, 250 VAC, 4 kW, Schutzkontakt (CEE 7/4), E
Netzfilter, 200 kHz bis 200 MHz, 16 A, 250 VAC, 4 kW, Schutzkontakt (CEE 7/4), E
Artikel-Nr.:
     4502-75D3504
Hersteller:
     AUTH
Herst.-Nr.:
     EM516
EAN/GTIN:
     4099889081275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Breitband-Netzfilter
Universal-Breitband-Netzfilter Auth EM5.../EMZ5. Als Zwischenstecker in Schutzkontaktausführung mit Erdleiterverdrosselung, Überspannungsschutz Nennspannung: 250 VAC Maße: 43 x 55 x 105 mm Sperrdämpfung: 10 bis 40 dB. Auswahl größtmögliche Filterbandbreite in Relation der max. Strombelastbarkeit. Ohne Überspannungsschutz EM5.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schutzkontakt (CEE 7/4)
Ausführung:
Netzfilter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Leistung:
4 kW
max. Frequenz:
200 MHz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
200 kHz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
16 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15639 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 116,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,88002*
€ 493,70722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,66*
€ 475,5954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 389,44002*
€ 463,43362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,03002*
€ 447,47572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,57*
€ 414,7983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.