Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 277 V (DC), 277 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 277 V (DC), 277 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 277 V (DC), 277 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3
Artikel-Nr.:
     4502-75D0115
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-109-242
EAN/GTIN:
     4099891554729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Netzfilter
1-Stufen Filter, 3-109-242, SCHURTER Features * Kompaktes Filter mit hoher symmetrischer Dämpfung * Für hohe AC- oder DC-Spannungen * Rundum geschlossenes Stahlgehäuse * Optional mit Überspannungsschutz Anwendungen * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I * Speziell für Anwendungen mit hohen symmetrischen Störungen verursacht durch schaltende Halbleiter * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
277 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
277 V
Nennstrom:
12 A
integrierter Schalter:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.