Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, LPWI252010H2R2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, LPWI252010H2R2T
Drossel, LPWI252010H2R2T
Artikel-Nr.:
     4502-74P8057
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LPWI252010H2R2T
EAN/GTIN:
     4099891849221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität 2,2 µh
festinduktivität
Littelfuse Drossel, LPWI252010H2R2T
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 1008
Breite:
2 mm
Gleichstrom:
2.3 A
Gleichstromwiderstand:
97 mΩ
Höhe:
1 mm
Induktivität:
2.2 µH
Länge:
2.5 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Sättigungsstrom:
3.1 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,32*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 848,36*
€ 848,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 848,38*
€ 1.009,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 848,36*
€ 1.009,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.545.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.