Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, LPWI201208HR47T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, LPWI201208HR47T
Drossel, LPWI201208HR47T
Artikel-Nr.:
     4502-74P8042
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LPWI201208HR47T
EAN/GTIN:
     4099891849078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Oberflächenmontage, LPWI201208HR47T, Littelfuse Der LPWI201208HR47T ist ein oberflächenmontierter Baustein, der Spannungsstabilisierung in einem kompakten Design bietet. Mit ihren geringen Verlusten, dem hohen Wirkungsgrad, der langen Lebensdauer und den hervorragenden Temperatursättigungseigenschaften ist die LPWI-Serie ideal für kleine batteriebetriebene Anwendungen. Features * Dünnschicht-Fotolithografie-Technologie * Kompakt und niedrig im Profil * Verbundwerkstoff aus einer Metalllegierung * Hohe Strombelastbarkeit * Hohe Effizienz * Niedriger DC-Widerstand * Magnetisch abgeschirmt * Platzsparend Anwendungen * DC-DC-Wandler und Leistungsmodule in allgemein verwendbaren elektronischen Geräten * Smartphone und Tablets * Tragbare Geräte * Ausrüstungen für virtuelle und augmentierte Realität * Powerbänke
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.2 mm
Gleichstrom:
3.8 A
Gleichstromwiderstand:
35 mΩ
Höhe:
0.8 mm
Induktivität:
0.47 µH
Länge:
2 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Sättigungsstrom:
4.7 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.