Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, LPWI160808H1R0T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel, LPWI160808H1R0T
Drossel, LPWI160808H1R0T
Artikel-Nr.:
     4502-74P8040
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LPWI160808H1R0T
EAN/GTIN:
     4099891849054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Littelfuse Drossel, LPWI160808H1R0T
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gleichstrom:
1.7 A
Gleichstromwiderstand:
135 mΩ
Höhe:
0.8 mm
Induktivität:
1 µH
Länge:
1.6 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Sättigungsstrom:
2 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.046,20*
€ 1.117,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.054,24*
€ 1.130,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.130,04*
€ 1.344,7476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.110,88*
€ 1.321,9472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.084,72*
€ 1.290,8168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.067,68*
€ 1.270,5392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.054,24*
€ 1.254,5456
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,26356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.