Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 37-polig, Standard, bestückt, Lötkelch, 105-37-2-3-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 37-polig, Standard, bestückt, Lötkelch, 105-37-2-3-1
D-Sub Buchse, 37-polig, Standard, bestückt, Lötkelch, 105-37-2-3-1
Artikel-Nr.:
     4502-74F668
Hersteller:
     W+P Products
Herst.-Nr.:
     105-37-2-3-1
EAN/GTIN:
     4099889809879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
D-Sub-Buchse, 105-37-2-3-1, W+P D-Sub-Stecker, Lötkelch, gestanzte Kontakte. Features * Gehäuse-Material: Stahl, vernickelt/verzinnt * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Kontaktoberfläche: Gold über Nickel * Qualitätsklasse: III
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Polbild:
Standard
Polzahl:
37-polig
Rastermaß:
2.77 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,73375* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 85,47*
€ 101,7093
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 82,89*
€ 98,6391
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 79,95*
€ 95,1405
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 76,67*
€ 91,2373
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 69,35*
€ 82,5265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.