Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Einbaubuchse, USB 2.0 A, IP 67, Bajonettverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Einbaubuchse, USB 2.0 A, IP 67, Bajonettverriegelung
RJ45-Einbaubuchse, USB 2.0 A, IP 67, Bajonettverriegelung
Artikel-Nr.:
     4502-74F479
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-210181
EAN/GTIN:
     4099889815382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
RJ45-Einbaubuchse, 17-210181, Conec Montagesatz für Dose und Deckel, mit Bajonettverschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Buchse
Befestigung (Rückseitig):
Bajonettverriegelung
USB Standard:
USB 2.0
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.