Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 37-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 164A10249X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Buchse, 37-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 164A10249X
D-Sub Buchse, 37-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 164A10249X
Artikel-Nr.:
     4502-74F321
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164A10249X
EAN/GTIN:
     4099889808926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Buchsenleiste, 164A10249X, CONEC D-Sub Standard, Buchsenleiste, 37-polig, Lötkelch, Betriebstemperatur -55 bis 125°C, Spannungsfestigkeit Signal 1000 V, Schutzart IP20 Technische Daten * Montage: Kabelanschluss * Polzahl: 37-polig * Polbild: Standard * Bestückung: Vollbestückt * Kontaktanschluss: Lötkelch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
37-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0174 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 7,48*
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 9,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.