Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 100 W, linear, Lötöse, D 85/100W 10% 220R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 100 W, linear, Lötöse, D 85/100W 10% 220R
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 100 W, linear, Lötöse, D 85/100W 10% 220R
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 100 W, linear, Lötöse, D 85/100W 10% 220R
Artikel-Nr.:
     4502-74E874
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 85/100W 10% 220R
EAN/GTIN:
     4099879973641
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 85/100. Nennleistung: 100 Watt, max. Belastbarkeit: 140 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 8,0 mm-Achse, Achsenlänge: 45 mm, Prüfspannung: 2500 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 280/270°. Typ: 220R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
56 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
280 °
Durchmesser der Achse:
8 mm
Länge:
85 mm
Leistung:
100 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.46223 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 100w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,16*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.