Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 40 W, linear, Lötöse, D 55/40W 10% 220R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 40 W, linear, Lötöse, D 55/40W 10% 220R
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 40 W, linear, Lötöse, D 55/40W 10% 220R
Keramik-Drahtpotentiometer, 220 Ω, 40 W, linear, Lötöse, D 55/40W 10% 220R
Artikel-Nr.:
     4502-74E853
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 55/40W 10% 220R
EAN/GTIN:
     4099879973542
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 55/40. Nennleistung: 40 Watt, max. Belastbarkeit: 60 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 2000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 280/270°. Typ: 220R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
36 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
280 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
55 mm
Leistung:
40 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.14856 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 40w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,07*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 705,12*
€ 839,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 661,23*
€ 786,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 647,96*
€ 771,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 639,02*
€ 760,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 607,07*
€ 722,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.