| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74E8522 Herst.-Nr.: D 55/40W 10% 100R EAN/GTIN: 4099879973535 |
| |
|
| | |
| Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 55/40. Nennleistung: 40 Watt, max. Belastbarkeit: 60 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 2000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 280/270°. Typ: 100R Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötöse | Ausführung: | Keramik-Drahtpotentiometer | Breite: | 36 mm | Drehbereich (elektrisch): | 270 ° | Drehbereich (mechanisch): | 280 ° | Durchmesser der Achse: | 6 mm | Länge: | 55 mm | Leistung: | 40 W | Montage: | gerade | ohmscher Widerstand: | 100 Ω | Widerstandsverlauf: | linear | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.14856 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |