Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 2.2 kΩ, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 2K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 2.2 kΩ, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 2K2
Keramik-Drahtpotentiometer, 2.2 kΩ, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 2K2
Keramik-Drahtpotentiometer, 2.2 kΩ, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 2K2
Artikel-Nr.:
     4502-74E537
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 40/20W 10% 2K2
EAN/GTIN:
     4099879973474
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 40/20. Nennleistung: 20 Watt, max. Belastbarkeit: 30 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 2000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/258°. Typ: 2K2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
32 mm
Drehbereich (elektrisch):
258 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
40 mm
Leistung:
20 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
2.2 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08269 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 20w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,29*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.