| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74E507 Herst.-Nr.: D 32/10W 10% 2K2 EAN/GTIN: 4099879973375 |
| |
|
| | |
| Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/255°. Typ: 2K2 Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötöse | Ausführung: | Keramik-Drahtpotentiometer | Breite: | 26 mm | Drehbereich (elektrisch): | 255 ° | Drehbereich (mechanisch): | 270 ° | Durchmesser der Achse: | 6 mm | Länge: | 32 mm | Leistung: | 10 W | Montage: | gerade | ohmscher Widerstand: | 2.2 kΩ | Widerstandsverlauf: | linear | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.06081 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |