Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 4.7 nF, ±20 %, 500 V (AC), PP, 15 mm, B81123C1472M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 4.7 nF, ±20 %, 500 V (AC), PP, 15 mm, B81123C1472M000
MKP-Folienkondensator, 4.7 nF, ±20 %, 500 V (AC), PP, 15 mm, B81123C1472M000
Artikel-Nr.:
     4502-74D6256
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B81123C1472M000
EAN/GTIN:
     4099879863447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
PP-Folienkondensator, B81123C1472M000, EPCOS Features * Selbstheilende Eigenschaften * RoHS-konform Anwendungen * Y1-Klasse zur Störunterdrückung * Leitung zu Boden * Doppelte Isolierung Terminals * Parallele Drahtleitungen, bleifrei verzinnt * Standard-Leitungslängen: 6 - 1 mm * Spezielle Leitungslängen auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
9 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
Y1
Höhe:
17.5 mm
Kapazität:
4.7 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
500 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,48*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,62*
2 Tage
158
3
€ 5,95*
ab € 0,5073*
€ 0,9924*
2
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,33*
1 Tag
13233
1
€ 14,99*
ab € 0,417*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.