Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel, stehend, 32 µH, 8.5 A, 744842932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, stehend, 32 µH, 8.5 A, 744842932
Gleichtaktdrossel, stehend, 32 µH, 8.5 A, 744842932
Artikel-Nr.:
     4502-74D5985
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744842932
EAN/GTIN:
     4099889382099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * VDE zertifiziert nach IEC 60938-2 * Klimakategorie: 40/125/21 * Sehr kompakte Bauform * Kernmaterial: Nickel-Zink Ferrite * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Erhöht die Störfestigkeit bei HF-Einstrahlung und Burst-Signalen * Störunterdrückung asymmetrischer Störanteile im mittleren und hohen Frequenzbereich * Entstörungswirkung bis ca. 300 MHz * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC Applikationen * Leistungselektronik * Netzfilter * Optimiert gegen Burst-Impulse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzdrossel
Bauform:
stehend
Breite:
14.5 mm
Gleichstrom:
8.5 A
Gleichstromwiderstand:
6 mΩ
Höhe:
22 mm
Induktivität:
32 µH
Länge:
18.5 mm
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Gleichtaktdrossel, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.