Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel, stehend, 42 µH, 6.5 A, 744842742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, stehend, 42 µH, 6.5 A, 744842742
Gleichtaktdrossel, stehend, 42 µH, 6.5 A, 744842742
Artikel-Nr.:
     4502-74D5983
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744842742
EAN/GTIN:
     4099889382075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * VDE zertifiziert nach IEC 60938-2 * Klimakategorie: 40/125/21 * Sehr kompakte Bauform * Kernmaterial: Nickel-Zink Ferrite * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Erhöht die Störfestigkeit bei HF-Einstrahlung und Burst-Signalen * Störunterdrückung asymmetrischer Störanteile im mittleren und hohen Frequenzbereich * Entstörungswirkung bis ca. 300 MHz * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC Applikationen * Leistungselektronik * Netzfilter * Optimiert gegen Burst-Impulse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzdrossel
Bauform:
stehend
Breite:
14.5 mm
Gleichstrom:
6.5 A
Gleichstromwiderstand:
9 mΩ
Höhe:
22 mm
Induktivität:
42 µH
Länge:
18.5 mm
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Gleichtaktdrossel, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.