Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel, stehend, 20 mH, 6 A, 7448060620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, stehend, 20 mH, 6 A, 7448060620
Artikel-Nr.:
     4502-74D5934
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7448060620
EAN/GTIN:
     4099889373288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Breitbandige Entstörung * Klimakategorie: 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Frequenzbereich: 1 kHz-300 MHz * Hohe und stabile Induktivitäten bis 150 °C * Hohe Nennströme * Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC * Kleines Bauvolumen * Einsatz von hochpermeablem nanokristallinem Kernmaterial Applikationen * Leistungselektronik * Ein- und Ausgangsfilter bei Netzanwendungen * Motorentstörung * Gleichtaktstörunterdrückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzdrossel
Bauform:
stehend
Breite:
27 mm
Gleichstrom:
6 A
Gleichstromwiderstand:
45 mΩ
Höhe:
46 mm
Induktivität:
20 mH
Länge:
42 mm
Toleranz:
±50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0752 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Gleichtaktdrossel, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.