Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel, stehend, 0.9 mH, 32 A, 7448053201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, stehend, 0.9 mH, 32 A, 7448053201
Artikel-Nr.:
     4502-74D5932
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7448053201
EAN/GTIN:
     4099889372021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Breitbandige Entstörung * Klimakategorie: 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Frequenzbereich: 1 kHz-300 MHz * Hohe und stabile Induktivitäten bis 150 °C * Hohe Nennströme * Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC * Kleines Bauvolumen * Einsatz von hochpermeablem nanokristallinem Kernmaterial Applikationen * Leistungselektronik * Ein- und Ausgangsfilter bei Netzanwendungen * Motorentstörung * Gleichtaktstörunterdrückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzdrossel
Bauform:
stehend
Breite:
23 mm
Gleichstrom:
32 A
Gleichstromwiderstand:
1.1 mΩ
Höhe:
34 mm
Induktivität:
0.9 mH
Länge:
37 mm
Toleranz:
±50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0446 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Gleichtaktdrossel, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 192 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 384 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.