Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel, stehend, 1.5 mH, 18 A, 7448041801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, stehend, 1.5 mH, 18 A, 7448041801
Artikel-Nr.:
     4502-74D5923
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7448041801
EAN/GTIN:
     4099889369991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Breitbandige Entstörung * Klimakategorie: 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Frequenzbereich: 1 kHz-300 MHz * Hohe und stabile Induktivitäten bis 150 °C * Hohe Nennströme * Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC * Kleines Bauvolumen * Einsatz von hochpermeablem nanokristallinem Kernmaterial Applikationen * Leistungselektronik * Ein- und Ausgangsfilter bei Netzanwendungen * Motorentstörung * Gleichtaktstörunterdrückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzdrossel
Bauform:
stehend
Breite:
19 mm
Gleichstrom:
18 A
Gleichstromwiderstand:
3.2 mΩ
Höhe:
32 mm
Induktivität:
1.5 mH
Länge:
30 mm
Toleranz:
±50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Gleichtaktdrossel, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.