Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel, stehend, 1 mH, 2.5 A, 7448012501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, stehend, 1 mH, 2.5 A, 7448012501
Artikel-Nr.:
     4502-74D5901
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7448012501
EAN/GTIN:
     4099889368253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Breitbandige Entstörung * Klimakategorie: 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Frequenzbereich: 1 kHz-300 MHz * Hohe und stabile Induktivitäten bis 150 °C * Hohe Nennströme * Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC * Kleines Bauvolumen * Einsatz von hochpermeablem nanokristallinem Kernmaterial Applikationen * Leistungselektronik * Ein- und Ausgangsfilter bei Netzanwendungen * Motorentstörung * Gleichtaktstörunterdrückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzdrossel
Bauform:
stehend
Breite:
7.5 mm
Gleichstrom:
2.5 A
Gleichstromwiderstand:
55 mΩ
Höhe:
16 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
14 mm
Toleranz:
±50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Gleichtaktdrossel, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.