Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktfilter, SMD, 250 µH, 744272251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktfilter, SMD, 250 µH, 744272251
Gleichtaktfilter, SMD, 250 µH, 744272251
Artikel-Nr.:
     4502-74D5888
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744272251
EAN/GTIN:
     4099889367027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Klimakategorie 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Strombelastbarkeit bis 2500 mA * Hohe Impedanz bis 13000 Ω * Nennspannung 80 VDC (42VAC) Applikationen * Drossel für Signal- und Datenleitung * Spannungsversorgung * Messsignalleitung/Sensorleitung * Unterdrückung von Gleichaktstörungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
8.7 mm
Gleichstromwiderstand:
35 mΩ
Höhe:
6.5 mm
Induktivität:
250 µH
Länge:
10 mm
Toleranz:
±40 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000822 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Gleichtaktfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.