Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktfilter, SMD, 33 µH, 0.3 A, 744242330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktfilter, SMD, 33 µH, 0.3 A, 744242330
Gleichtaktfilter, SMD, 33 µH, 0.3 A, 744242330
Artikel-Nr.:
     4502-74D5881
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744242330
EAN/GTIN:
     4099889364774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Klimakategorie 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Hohe Strombelastbarkeit bis 400mA * Nennspannung 80 VDC (42VAC) Applikationen * USB * CAN * FireWire * Messsignal-Leitung/Sensorleitung * Spannungsversorgung * Datenleitungen * Unterdrückung von Gleichaktstörungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
3.3 mm
Gleichstrom:
0.3 A
Gleichstromwiderstand:
270 mΩ
Höhe:
3.3 mm
Induktivität:
33 µH
Länge:
6 mm
Toleranz:
±50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Gleichtaktfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.