Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktfilter, SMD, 100 µH, 0.3 A, 744242101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktfilter, SMD, 100 µH, 0.3 A, 744242101
Gleichtaktfilter, SMD, 100 µH, 0.3 A, 744242101
Artikel-Nr.:
     4502-74D5878
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744242101
EAN/GTIN:
     4099889364569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Klimakategorie 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Hohe Strombelastbarkeit bis 400mA * Nennspannung 80 VDC (42VAC) Applikationen * USB * CAN * FireWire * Messsignal-Leitung/Sensorleitung * Spannungsversorgung * Datenleitungen * Unterdrückung von Gleichaktstörungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
3.3 mm
Gleichstrom:
0.3 A
Gleichstromwiderstand:
580 mΩ
Höhe:
3.3 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
6 mm
Toleranz:
±50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Gleichtaktfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.