Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktfilter, SMD, 4700 µH, 0.5 A, 744220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktfilter, SMD, 4700 µH, 0.5 A, 744220
Gleichtaktfilter, SMD, 4700 µH, 0.5 A, 744220
Artikel-Nr.:
     4502-74D5835
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744220
EAN/GTIN:
     4099889335118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Stromkompensierte Drossel * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC * Betriebsspannung: 80 VDC (42 VAC) * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow * Ringkern aus NiZn/MnZn Applikationen * Drossel für Signal- und Datenleitung * Spannungsversorgung * Messsignalleitung/Sensorleitung * CAN * Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
0.5 A
Gleichstromwiderstand:
750 mΩ
Höhe:
5 mm
Induktivität:
4700 µH
Länge:
9.2 mm
Toleranz:
±50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000467 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Gleichtaktfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.