Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 1 mH, 200 mA, B82144A2105J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 1 mH, 200 mA, B82144A2105J000
HF-Drossel, axial, 1 mH, 200 mA, B82144A2105J000
Artikel-Nr.:
     4502-74D5818
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82144A2105J000
EAN/GTIN:
     4099889013733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RF-Drossel, B82144A2105J000, EPCOS Features * Sehr breiter Induktivitätsbereich * Hoher Nennstrom * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Entstörung * Für Telekommunikation, Kraftfahrzeugelektronik, Energiesparlampen, Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
200 mA
Gleichstromwiderstand:
3.8 Ω
Gütefaktor Q:
Q 60
Induktivität:
1 mH
Länge:
12 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,204*
€ 0,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,37*
10
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,455*
2 Tage
3397
3
€ 5,95*
ab € 0,2796*
€ 0,5621*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.