Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 1 mH, 55 mA, B82141A1105J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 1 mH, 55 mA, B82141A1105J000
HF-Drossel, axial, 1 mH, 55 mA, B82141A1105J000
Artikel-Nr.:
     4502-74D5422
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82141A1105J000
EAN/GTIN:
     4099889013320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RF-Drossel, B82141A1105J000, EPCOS Features * Kleines Format * Relativ hoher Nennstrom * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Entstörung * Für elektronische Haushaltsgeräte, Automobil- und die Unterhaltungstechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
55 mA
Gleichstromwiderstand:
33 Ω
Gütefaktor Q:
Q 60
Induktivität:
1 mH
Länge:
6.8 mm
Messfrequenz:
796 kHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,37*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.