Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, axial, 330 µH, 1 A, B82500C0000A008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, axial, 330 µH, 1 A, B82500C0000A008
Entstördrossel, axial, 330 µH, 1 A, B82500C0000A008
Entstördrossel, axial, 330 µH, 1 A, B82500C0000A008
Artikel-Nr.:
     4502-74D5292
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82500C0000A008
EAN/GTIN:
     4099889013184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
epcos drosselspule
Entstördrossel, B82500C0000A008, EPCOS Features * Hohe Resonanzfrequenz * Hoher Induktivitätswert * Geeignet für Wellenlöten * Die Konstruktion entspricht der EN 60938 * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Funkentstörung in Kleingeräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
1 A
Gleichstromwiderstand:
600 mΩ
Induktivität:
330 µH
Länge:
32 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
1 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00222 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,79*
250
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B82500C0000A008
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.