Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 12 µH, 4 A, B82111E0000C021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 12 µH, 4 A, B82111E0000C021
HF-Drossel, axial, 12 µH, 4 A, B82111E0000C021
HF-Drossel, axial, 12 µH, 4 A, B82111E0000C021
Artikel-Nr.:
     4502-74D5144
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82111E0000C021
EAN/GTIN:
     4099889013078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Festinduktivität, B82111E0000C021, EPCOS Features * Hohe Resonanzfrequenz * Breiter Induktivitätsbereich * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Störungsunterdrückung in Kleingeräten * Entkopplung in der Telekommunikation und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
4 A
Gleichstromwiderstand:
40 mΩ
Induktivität:
12 µH
Länge:
26 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
4 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00246 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hf drossel 12µh, festinduktivität, epcos drosselspule, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,37*
1 Tag
1663
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,39*
1 Tag
371
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,508*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.