Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, SMD, 2.2 µH, 2 A, 00 6077 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, SMD, 2.2 µH, 2 A, 00 6077 12
Entstördrossel, SMD, 2.2 µH, 2 A, 00 6077 12
Entstördrossel, SMD, 2.2 µH, 2 A, 00 6077 12
Artikel-Nr.:
     4502-74D4028
Hersteller:
     Neosid
Herst.-Nr.:
     00 6077 12
EAN/GTIN:
     4099889011395
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
SMD-Entstördrossel Typ Neosid Ms 42. Für Reflow- und Dampfphasenlötung, automatisch bestückbar, geringer Gleichstromwiderstand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
SMD
Breite:
4 mm
Gleichstrom:
2 A
Gleichstromwiderstand:
45 mΩ
Höhe:
2.8 mm
Induktivität:
2.2 µH
Länge:
5.6 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
2 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Entkopplungsdrossel, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.