Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, liegend, 7 µH, 3 A, 5RCC-7R0M-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, liegend, 7 µH, 3 A, 5RCC-7R0M-00
Entstördrossel, liegend, 7 µH, 3 A, 5RCC-7R0M-00
Entstördrossel, liegend, 7 µH, 3 A, 5RCC-7R0M-00
Artikel-Nr.:
     4502-74D3972
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     5RCC-7R0M-00
EAN/GTIN:
     4099889011340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Stabkerndrosseln Typ Fastron..RCC. Für die Automobilindustrie und zur Entstörung von Elektromotoren, mit Ferritkern Typ 5RCC. Messfrequenz (bis 7,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
liegend
Gleichstrom:
3 A
Gleichstromwiderstand:
17 mΩ
Induktivität:
7 µH
Länge:
20 mm
Sättigungsstrom:
11 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Stabkerndrossel, Stabkerninduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.